Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Nagelschraube vorwiegend für Weichhölzer geeignet

Nagelschraube Stahl verzinkt
NGL-SHRGWD-(A2K)-3,5X35

Art.-Nr. 023535 35

EAN 4054458211965

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nagelschraube vorwiegend für Weichhölzer geeignet

Art.-Nr. 023535 35

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

3,5 mm

Länge (l1)

35 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Inhaltsgewicht

2,20 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen